VO2223A-X001 Vishay フォトカプラ, トライアック出力 VISHAY 48844365

Vishay フォトカプラ, トライアック出力

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:7●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5300 Vrms●オプトカプラ、フォトトライアック出力、Vishay Semiconductor. フォトトライアック出力のVishayオプトカプラVOM160、VOM3052、VOM3053及びBRT21シリーズは120 V ac、240 V ac、及び380 V acラインから定電圧ロジックを遮断し、モータ、高電流サイリスタ又はトライアック、ソレノイド及びリレーなど、抵抗負荷、誘導負荷、又は容量性負荷を制御します。. VOM160、VOM3052及びVOM3053フォトトライアック出力オプトカプラは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM160、VOM3052、VOM3053、及びK3010P - 非ゼロクロス オプトカプラVOM160、VOM3052、VOM3053、及びK3010Pの用途には、トライアックドライブ、産業用制御、ソリッドステートリレー、照明制御、家庭用電化製品、オフィス機器などがあります。. BRT11、BRT12及びBRT13 - 非ゼロクロス BRT21- ゼロクロス オプトカプラBRT11、BRT12、BRT13及びBRT21の用途には、産業用制御、家庭用電化製品やオフィス機器があります。注文コード48844365品番VO2223A-X001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
仕様実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:7●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5300 Vrms●オプトカプラ、フォトトライアック出力、Vishay Semiconductor. フォトトライアック出力のVishayオプトカプラVOM160、VOM3052、VOM3053及びBRT21シリーズは120 V ac、240 V ac、及び380 V acラインから定電圧ロジックを遮断し、モータ、高電流サイリスタ又はトライアック、ソレノイド及びリレーなど、抵抗負荷、誘導負荷、又は容量性負荷を制御します。. VOM160、VOM3052及びVOM3053フォトトライアック出力オプトカプラは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM160、VOM3052、VOM3053、及びK3010P - 非ゼロクロス オプトカプラVOM160、VOM3052、VOM3053、及びK3010Pの用途には、トライアックドライブ、産業用制御、ソリッドステートリレー、照明制御、家庭用電化製品、オフィス機器などがあります。. BRT11、BRT12及びBRT13 - 非ゼロクロス BRT21- ゼロクロス オプトカプラBRT11、BRT12、BRT13及びBRT21の用途には、産業用制御、家庭用電化製品やオフィス機器があります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3836:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする