※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
トレーニングマシンの滑車として買いました。少しサイズが合わなかったですが用途は満たしているので満足です。
計量器の部品交換用に使用しました。とても軽快になりました!ありがとうございました。
2週間の使用ですが、大変滑らかです。今後耐久性があれば更に良いですね。
十分なものでした。ただ、屋外のため一応雨除け用のカバーは付けましたが、回転劣化、本体風化の心配はしております。当分の感は問題ないと思っています。
ベアリングとの一体成形品ですが、ベアリングに対して樹脂部分の円周振れがありました(今回の用途では問題なく使用でき、満足感はあります)
機械試作のため図面寸法に近い既製品を探しての購入でしたが、本体のプラスチックも耐久性が高そうで、ベアリングもしっかりしている割に価格が安く満足しています。
文句なく上がった