※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-8×13.5 耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入) カクイチ 48876345 CS-8×13.5 耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入) カクイチ 48876345

耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48876345 品番 CS-8×13.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。

内径×外径(Φmm)8×13.5 許容曲げ半径(mm)40 許容圧力(MPa)0〜1.0 質量(kg)11.5 長さ(m)100 用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 使用温度範囲(℃)-5〜50 内径(Φmm)8 外径(Φmm)13.5 使用流体気体/水/油/粉体/薬品 特性耐薬品、耐圧
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力は直管状態23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用するときは許容圧力の80%以下でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:406

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする