※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの サクションホース
耐圧ホース インダスCS(ブルーライン入)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48876476
品番
CS-50×62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。ブルーライン入りにより、ホース本体のねじれが判別しやすくなっております。
内径×外径(Φmm)
50×62
許容曲げ半径(mm)
350
許容圧力(MPa)
0〜0.4
質量(kg)
50.6
長さ(m)
40
用途
工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用
材質
(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-5〜50
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
62
使用流体
気体/水/油/粉体/薬品
特性
耐薬品、耐圧
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半径です(23℃)。
※許容圧力は直管状態23℃での値です。
※エアーツールなどの空圧機器配管用途で使用するときは許容圧力の80%以下でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません