カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの ブレードホース
耐圧ホース インダス パスカル4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100m)
内径×外径(Φmm)
19.0×27.4
注文コード
48876555
品番
パスカル4-19 Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,390
販売価格(税別)
¥
74,900
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色の種類により、用途や輸送物の識別管理が可能
内径×外径(Φmm)
19.0×27.4
色
イエロー
用途
土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用
材質
(内管・外管)軟質塩ビ樹脂
長さ(m)
100
内径(Φmm)
19
外径(Φmm)
27.4
許容圧力(MPa)
0〜4.0
特性
耐圧
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません