カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの サクションホース
サクションホース インダス GM2
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
48876878
品番
GM2-38x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軽量でハンドリングが容易です。
外圧に強く、保形性に優れています。
用途
農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用
仕様
軽量
材質
(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
質量(kg)
0.47/m
色
透明
長さ(m)
20
ピッチ(mm)
7.5
使用温度範囲(℃)
-10〜50
内径(Φmm)
38
最高使用圧力(MPa)
0.4
外径(Φmm)
43.8
使用流体
水/工業用水/粉体
許容曲げ半径(mm)
360
特性
保形性/透明性/内面平滑性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半分です。
※許容圧力は23℃での値です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050