MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライス用
チップ ADET-ER
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
48876931
品番
ADET160304ER WH10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,100
この商品は
材質・コーナー半径
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
トラスコ品番
428-0059
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。