カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの サクションホース
サクションホース インダス CL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本(50m)
注文コード
48877237
品番
CL-75×88.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,800
販売価格(税別)
¥
98,000
バスケットに入れる
外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
用途
農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
材質
(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
質量(kg)
1.33/m
色
透明
長さ(m)
50
ピッチ(mm)
15
使用温度範囲(℃)
-10〜50
内径(Φmm)
76.4
最高使用圧力(MPa)
0.2
外径(Φmm)
88.8
使用流体
水/工業用水/粉体
許容曲げ半径(mm)
240
特性
柔軟性/保形性/透明性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。
※許容曲げ半径はホース間の内側の半分です。
※許容圧力は23℃での値です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません