カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの サクションホース
サクションホース インダス KST
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本(30m)
注文コード
48877842
品番
KST-50×60.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易
用途
粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用
仕様
軽量
材質
(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
質量(kg)
0.55/m
色
深灰色/浅灰色
長さ(m)
30
ピッチ(mm)
10
使用温度範囲(℃)
-10〜50
内径(Φmm)
50.6
外径(Φmm)
60.2
使用流体
粉体/粒体
特性
柔軟性/内面平滑性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません