カクイチ
カクイチの ホース
カクイチの サクションホース
サクションホース インダス MX-AS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本(30m)
注文コード
48877982
品番
MX-AS-75x30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが
起こりにくい。
用途
粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用
材質
(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層
質量(kg)
0.755/m
色
青/透明
長さ(m)
30
ピッチ(mm)
13
使用温度範囲(℃)
-10〜50
内径(Φmm)
76.4
外径(Φmm)
86.4
使用流体
粉体/粒体
特性
耐静電/透明性/内面平滑性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050