MX-AS-125x20 サクションホース インダス MX-AS カクイチ 48878016

MX-AS-125x20 サクションホース インダス MX-AS カクイチ 48878016
MX-AS-125x20 サクションホース インダス MX-AS カクイチ 48878016

サクションホース インダス MX-AS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(20m)
内径(Φmm)125.9
外径(Φmm)138.7
内容量1本(20m)注文コード48878016品番MX-AS-125x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが
起こりにくい。

用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層質量(kg)1.29/m青/透明長さ(m)20ピッチ(mm)21使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)125.9外径(Φmm)138.7使用流体粉体/粒体特性耐静電/透明性/内面平滑性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする