※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
直動式2ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
定格電圧(V)
AC200
AC100
AC200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48888481
品番
BN-717CSV201-6-E200
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
ポート数
2
トラスコ品番
395-4391
幅(mm)
34
質量(kg)
0.31
高さ(mm)
65
使用圧力範囲(MPa)
0~1.5
有効断面積(mm
2
)
1.54
定格電圧(V)
AC200
使用流体
水/空気
流体温度(℃)
5~40
配管接続口径
Rc1/8