KBZ-6K コバンザメ マグネット六角棒レンチハンガー TRUSCO 48939965

 

KBZ-6K コバンザメ マグネット六角棒レンチハンガー TRUSCO 48939965
KBZ-6K コバンザメ マグネット六角棒レンチハンガー TRUSCO 48939965

コバンザメ マグネット六角棒レンチハンガー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48939965品番KBZ-6K
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。

用途
六角棒レンチの収納。
高さ(mm)64.5奥行(mm)18.4間口(mm)198最大積載量(kg)1収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可吸着力7Kg質量(g)200トラスコ品番414-3566材質スチール、ネオジム磁石
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48939965
2019-01-07
用途: 旋盤横に設置
製造業

磁力の事まで考えているとこちら側の勘違い…
ホルダ部も磁化しているため異様に使いにくい
自分で根元まで持っていかないといろんなところに引っ付いてしまいます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする