内容量1個仕様タイプ:トロイダルコア●寸法:35.6 x 25.4 x 7.5mm●アプリケーション:EMI除去●材料:3 W 800●直径:7.5mm●高さ:7.5mm●内径:25.4mm●外径:35.6mm●EMI抑制トロイダルフェライト - WE-TOFシリーズ. WE-TOFシリーズNiZn広帯域吸収フェライトコアには、最適な干渉抑制を行うための様々なタイプと範囲のNiZnがあります。 このシリーズのEMI抑制トロイダルフェライトコアは、標準ワイヤ、より線、マルチ導体、同軸ケーブルとの併用に適しています。 WE-TOFシリーズの用途には、電源供給ケーブル、データケーブル、測定信号回線ケーブルなどが含まれます。注文コード48961579品番742701112