防水型熱電対温度計

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48971115 品番 CT-500WP
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途現場での温度測定 仕様容器保護等級:IP65 トラスコ品番421-2894 材質ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304) 質量(g)50 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 測定範囲(℃)-50〜+350 測定精度±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40〜+150℃)±2℃(+151〜+250℃)±3℃(+251℃〜+350℃) 分解能0.1℃(-9.9〜+199.9℃)1℃(左記以外) 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3×110 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)39.4×20×207 温度計の種類防水温度計
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※電池は附属しておりません。検査の為にテスト用電池が装着されていますので、ご使用時には新品の電池と交換してください。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48971115
2018-11-28
用途:
食品の温度計測
南薩食鳥株式会社 様

食品工場で使用しています。
持ち運びが容易で、複数使用するのに非常に便利です。

対象商品:
48971115
2016-02-10
用途:
パイプオルガンのパイプ板製造
株式会社須藤オルガン工房 様

錫鉛を溶融、石のテーブル上に流して板を作る際の、鋳造温度測定に使っている。
容易に測定できて充分な精度・確度。

対象商品:
48971115
2015-08-12
用途:
食品工場で使用
央製パン株式会社 様

防水と記載してありますが、この商品は防滴仕様レベルですらありません。
水が少しかかるような状況下で使用しておりましたが、2・3日使用しただけで
使用不可能になりました。
初期不良といえる状況でしたので、即時交換を申し出ましたが対応していただけず、
商品を送って10日以上たった挙句の果てに、
「不具合の原因は内部へ水が浸入したことによる回路基板の故障によるものです。水分の侵入の要因として、電池蓋の取付不完全により、隙間から水分が浸入したと考えられます。
現品は修理できません。有償にて新品交換となります。」
という対応でした。
もちろん電池の蓋が緩い事は無かったですし、そもそも購入した状態で使用してそうなったのであれば
初期不良として対応するのが筋かと思います。
防滴性能すら無い商品を防水と謳って販売しているかなり問題のある商品と言わざるを得ません。
メーカーの対応も最悪ですので、この商品を購入する方はそれなりに覚悟して購入したほうが良いかと思います。少なくとも水が少しでもかかるような状況ではすぐに壊れますので、ご注意ください。

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
48971115
2014-06-13
用途:
ボイル商品の中心温度確認のため
シラホフーズ株式会社 様

以前使用していた温度計との比較です。

□表示画面が大きく、とても見やすい。
□オートオフ設定ができて、とても便利。
□使用電池がCR2032なので、電池交換頻度が伸びることを期待。

と、満足度の高い商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする