放射率0.10~1.00仕様距離対測定範囲比(D対S):75対1オプション熱電対センサートラスコ品番406-9137セット内容取扱説明書、ハードケース材質ABS樹脂質量(g)392電源単4乾電池×2個(別売)測定範囲(℃)-60~1000測定精度放射温度測定:±2%rdg または ±3℃ のどちらか大きい方、Kタイプ熱電対測定:±1%rdg または ±1℃ のどちらか大きい方測定時間1温度表示(最小)0.1/1℃分解能(℃)0.1℃(-60.0~999.9℃)1℃(左記以外)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×196×200温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)10:1