内容量1袋(5個)仕様シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:12●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:リン酸銅●定格電圧:100 V ac●かん合製品については、代表品番 ; 771-8082 771-8082 、 ; 771-8105 771-8105 、 ; 771-8149 771-8149 、 ; 771-8127 771-8127 を参照. WR-MM耐熱ヘッダ. 2.54 mm千鳥配列ピッチ(1.27 mm疑似ピッチ)の基板対基板SMT取り付けMiniModuleピンヘッダコネクタであり、1.27 mmピッチリボンケーブルでの利用に適しています。 これらのWR-MMシリーズ2.54 mm SMT MiniModuleヘッダコネクタは、高い耐熱性を特徴とする低プロファイルの小型設計になっており、赤いUL94-V0 PA6Tボディとニッケルめっきにつや消しスズを施したりん青銅コンタクトを備えています。注文コード48996369品番690357281276