マイクロケース

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49002134 品番 1060BL
参考基準価格(税別)¥14,880 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。

ブルー トラスコ品番420-5171 用途携帯電話やポータブル測定機器など、小型精密機器の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。 仕様カラビナ付 質量(kg)0.5 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 外寸(mm)251×142×67 内寸(mm)210×108×57 材質(Oリング)ネオブレン バルブ自動気圧調整 防水性IP67
注意
※ウレタンフォームはついていません。
※ケースは透明です。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49002125
2016-04-13
用途:
測定器具収納および運搬
製造業

強度面、外観共に問題なしです。

ただ、少々高価なのがイタところです。

対象商品:
49002152
2014-04-18
用途:
乾電池等 濡れてはならない物の 保管

期待通りでした
ペリカンケース 現在 3個 使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする