スモールケース

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49002222 品番 1150NFBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)232×192×111 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)208×144×92 クッションウレタンフォームなし 用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロック、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-5316 質量(kg)0.8 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) タイプウレタンフォームなし 構造ツインリブ 防塵防水性能IP67 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)232 外寸法・高さ(mm)111 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67 外寸法・奥行(mm)192 有効内寸法・奥行(mm)144 有効内寸法・高さ(mm)92 有効内寸法・幅(mm)208
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49002222
2015-07-08
用途:
水中ロボットの防水ケース
有限会社イケハウス 様

とても丈夫に出来ています。丈夫さは文句なし。防水性能はパッキンのゴムがウレタンの柔らかいものなのでイマイチです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする