外寸(幅×奥行×高さ)(mm)232×192×111
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)232×192×111
クッションウレタンフォーム付
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、南京錠を通す穴付き
トラスコ品番420-5332
質量(kg)0.9
色OD
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
タイプウレタンフォーム付
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)208×144×92
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)232×192×111