外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×212×96
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)268×153×80
クッションウレタンフォーム付
色黒
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:7.6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
トラスコ品番420-5341
質量(kg)0.95
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
タイプウレタンフォーム付
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)296
外寸法・高さ(mm)96
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
外寸法・奥行(mm)212
有効内寸法・奥行(mm)153
有効内寸法・高さ(mm)80
有効内寸法・幅(mm)268