※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
色OD
質量(kg)0.89
注文コード49002274
品番1170NFOD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。