1170OD スモールケース PELICAN(ペリカン) 49002283 1170OD スモールケース PELICAN(ペリカン) 49002283 1170OD スモールケース PELICAN(ペリカン) 49002283

スモールケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49002283 品番 1170OD
参考基準価格(税別)¥24,740 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)296×212×96 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)268×153×80 クッションウレタンフォーム付 OD 用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:7.6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-5375 質量(kg)0.95 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) タイプウレタンフォーム付 構造ツインリブ 防塵防水性能IP67 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)296 外寸法・高さ(mm)96 防水性IP67 外寸法・奥行(mm)212 有効内寸法・奥行(mm)153 有効内寸法・高さ(mm)80 有効内寸法・幅(mm)268
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49002274
2017-02-03
用途:
携行用工具箱
株式会社テックMA 様 (製造業)

一見すると小さい。
しかしこれにハンドツール類を収めると、結構な重量に成ります。
ので、良く吟味して、タイトな収納が可能ならば、通好みの工具set収納箱に成ります。
ペリカンの良さが解る方向き、しかも小ささがメリットに成る場合にお薦めする品です。

対象商品:
49002265
2015-07-15
用途:
運搬

ステッカーを表面に貼ることでとてもおしゃれにコレクションを運搬できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする