スモールケース

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49002326 品番 1200OD
参考基準価格(税別)¥27,340 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)270×246×124 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)235×181×105 クッションウレタンフォーム付 OD 用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:7.6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-5413 質量(kg)1.3 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) タイプウレタンフォーム付 構造ツインリブ 防塵防水性能IP67 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)270 外寸法・高さ(mm)124 防水性IP67 外寸法・奥行(mm)246 有効内寸法・奥行(mm)181 有効内寸法・高さ(mm)105 有効内寸法・幅(mm)235
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49002292
2017-06-03
用途:
精密機器の輸送
学校法人東京理科大学 様

ペリカンケースは精密機器の輸送に非常に有用ですが、モノタロウで非常に短納期で納入いただける点は非常に高く評価しています。

対象商品:
49002301
2015-03-04
用途:
精密工具の携行用
自動車・二輪車・自転車関連業

「世界で最もタフなプロテクターツールケース」との宣伝文句の割にラッチが貧弱。一年しないで壊れてしまいました。比較的高価なので次はもっと安いのをと探しましたが手頃なサイズの物が見つかりません。仕方が無いので次もこれを買う事になりました。今度は「世界で最もタフ」をもっと丁寧に優しく扱おうと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする