曜日別特売
1610NFOD ラージケース PELICAN(ペリカン) 49003044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1610NFOD ラージケース PELICAN(ペリカン) 49003044
1610NFOD ラージケース PELICAN(ペリカン) 49003044
1610NFOD ラージケース PELICAN(ペリカン) 49003044
1610NFOD ラージケース PELICAN(ペリカン) 49003044

ラージケース

(4件のレビュー)
取扱い終了
OD
タイプウレタンフォームなし
外寸法・幅(mm)630
トラスコ品番420-5944
内容量1個注文コード49003044品番1610NFOD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,800

大型のキューブタイプのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)630×500×302内寸(幅×奥行×高さ)(mm)553×424×270クッションウレタンフォームなしOD仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-5944質量(kg)8.85材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)タイプウレタンフォームなし構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)630外寸法・高さ(mm)302防水性IP67外寸法・奥行(mm)500有効内寸法・奥行(mm)424有効内寸法・高さ(mm)270有効内寸法・幅(mm)553
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49003193
2018-09-05
用途: 写真機材の移動に。
織姫クリエイティブその他業種

購入したのは1650。見た瞬間「でかい!」という感じ。もっともスチールカメラやビデオカメラ、音響セットなどの移動用に購入したのでこの大きさで良かったと思います。ただ、、、中に入れる機材類も重たいのですが、さらにこのケースの重量も加わるので、この次はもう少し小さめの物にするかな。。。

対象商品 : 49002947
2018-10-31
用途: デモ品運搬
クロマテクノロジ製造業

頑丈で運びやすくて、雨にも強くて、とても良いです。

対象商品 : 49003193
2014-09-17
用途: 精密部品保管
株式会社ヤマダイ

さすが、ペリカン文句なしです。
まだ大きな移動(飛行機など)はしていませんが安心できそうです。
ただ、モノタロウさんのシステム的にまだ不安定なのかいくつか問題点…。
翌日OKになっていましたが遅れるとの連絡がありました。
真摯な対応をいただき使用日までには間に合いましたし、この手のものはアメリカから取り寄せのため注文後2か月なんてこともあるので満足しています。
購入一週間後(今日)に再度配送の運転手さんが再購入していないのに商品を持ってきました。
持ち帰ってもらいましたが、こちらがドライバーさんになんか悪い気がしました。

4が参考にしています
対象商品 : 49003202
2013-11-14
用途: 工具、備品入れ
株式会社廃棄物センター

思った以上に物が入るので、重宝しています。ただ商品の紹介の写真の色はデザートタンでしたが、商品自体はオリーブドラブでしたので改めたほうがいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。現状メーカーからオリーブドラブの画像として提供されているのがこちらの画像になります。ただ、実際の商品と異なるイメージを与える画像になっている可能性があることはメーカーに申し伝え改善を依頼します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする