用途大型の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)952×689×365内寸(幅×奥行×高さ)(mm)863×609×317クッションウレタンフォームなし色黒仕様キャスター付、南京錠径:9.5mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-6291質量(kg)13.61材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)952外寸法・高さ(mm)365防水性IP67外寸法・奥行(mm)689有効内寸法・奥行(mm)609有効内寸法・高さ(mm)317有効内寸法・幅(mm)863