ストームケース

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49003561 品番 IM2300NFBK
参考基準価格(税別)¥60,620 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)462×340×170 有効内寸法・幅(mm)432 有効内寸法・奥行(mm)297 有効内寸法・高さ(mm)157 タイプウレタンフォームなし 用途アタッシェケースサイズで、精密機器の運搬に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-6657 質量(kg)2.68 材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)462 外寸法・高さ(mm)170 外寸法・奥行(mm)340
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49003561
2022-11-29
用途:
計測器の校正依頼の時の運搬ケース
有限会社 テクノ相模 様

緩衝剤付とすると、高価になるので他の機器で使用しなかつた分部を代用した、
緩衝ポリウレタンンの無駄になる部分の多く、良い活用法が方法がない。
緩衝材の部分購入ができるようにしてほしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする