ストームケース

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49004243 品番 IM3220OD
参考基準価格(税別)¥165,760 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1199×419×234 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)1118×356×216 クッションウレタンフォーム付 OD 用途長尺の精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き、インテリアボリューム:0.086 m3 トラスコ品番420-7351 材質フォーム:1.3/1.35 ポリエステル、パージの体:Valox - ポリブチレンテレフタレート (PBT)、ボディをパージ (Alt):Xenoy - ポリエステル/ポリカーボネートブレンド、パージベント:ゴアテックスメンブレン 質量(kg)11.2 材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) タイプウレタンフォーム付 最高温度(℃)60 深さ(mm)蓋:51、ボトム:165、総:216 防塵防水性能IP67 材質(Oリング)EPDM Oリングネオブレン 材質(ピン)ステンレス鋼、ピン(Alt) :アルミニウム 浮力(kg)85.4 バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)1199 外寸法・高さ(mm)234 防水性IP67 外寸法・奥行(mm)419 最低温度(℃)-29 有効内寸法・奥行(mm)356 有効内寸法・高さ(mm)216 有効内寸法・幅(mm)1118 材質(ラッチ)Valox - ポリブチレンテレフタレート (PBT)、ラッチ (Alt):Xenoy - ポリエステル/ポリカーボネートブレンド
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49004243
2016-05-24
用途:
精密機器の保管
株式会社エーエスイー 様

ペリカンケースに比べるとロックの解除が簡単ですが、キャスターはペリカンケースの方が丈夫そうです。長尺のケースの場合、内部のフォームに切れ目が入っていないので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする