東京メディカル
東京メディカルの キッチン・調理用品
東京メディカルの ふきん(カウンタークロス 等)
業務用ふきん ハンキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
49021131
品番
FT-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
カウンタークロスの1WAYディスポタイプです。高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。
色
グリーン
シートサイズ(mm)
350×300
質量(g/袋)
510
用途
カウンター、厨房周辺などの清掃に。
仕様
食品衛生法適合品
トラスコ品番
397-4618
材質
レーヨン不織布
厚さ(mm)
約0.5
質量(g)
510