LG-500 ロングケース 500 明邦化学 49023143 LG-500 ロングケース 500 明邦化学 49023143

ロングケース 500

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49023143 品番LG-500
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

長物収納に最適です。

用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。 付属品仕切板2枚 トラスコ品番423-9890 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)44 質量(g)325 奥行(mm)109 仕切板2 仕切数(個)(最大)3 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 コマ数(最大)3 有効内寸法・奥行(mm)100 有効内寸法・高さ(mm)40 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×100×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49023143
2024-07-30
用途:
俺曲がるシャンパーと45cmえとれスクイジー運搬
株式会社東陽ビルサービス 様 (建設業・工事業)

ぴったし、スクイジーがまがらん、シャンパーで、ほかのものもぬれない

対象商品:
49023143
2022-12-08
用途:
包丁の、持ち運びに使用

長さ幅、使用中の包丁にちょうどで、金額も安価だから助かりました。

対象商品:
49023143
2022-04-14
用途:
トルクレンチとコマの保管ケースとして
製造業

大大満足です。トルクレンチのケースが無かったのでコマと一緒に保管できるケースを探していましたが、専用品と思うくらいバッチです。

対象商品:
49023143
2021-12-08
用途:
長い工具の収納
自動車・二輪車・自転車関連業

トルクレンチ、スピンナハンドル、ロングのドライバーなど工具箱に入らない長さのものを収納しました。
数本の工具のために巨大な工具箱を置く場所もないので、このケースでスマートかつ安全に収納できてよかったです。中身が見えるのもいいですね。
品質がよく価格も安いので、またリピートすると思います。

対象商品:
49023143
2021-10-21
用途:
企業ロゴステッカーのケースに使ってます。
株式会社TAKEUCHI 様

丈夫で密閉も良いのでステッカー等シールの保管に適していると思います。
厚みが有るので棚や保管場所で見つけやすいです。

対象商品:
49023143
2021-08-09
用途:
長尺物入れ
サービス業

長尺物を入れる箱を探していても、中々見つからず、こちらを購入。使い勝手もよく、3つ使っております。
倍ぐらい入る深さがあるタイプが有れば欲しいです。

対象商品:
49023143
2021-02-02
用途:
トルクレンチの保管ケースに使用
製造業

タイヤ交換に使用するためにトルクレンチ(L450×W36.0×H30.4)を保管するケースを探していたところ、本商品を見つけ購入しました。レンチ本体をロングケース500に収納してみたら、サイズの関係で多少の隙間はありますが、緩衝材を敷いて使用しています。春と冬の年間2回のタイヤ交換使用頻度ですので、概ね満足しています。

対象商品:
49023143
2021-05-18
用途:
配管物
サービス業

当方においては、もう少し深さがある物が欲しかったです。良い商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする