DC-20-18S-PKG100 角型Dsubコネクタ コンタクト JAE(日本航空電子工業) 49026381

角型Dsubコネクタ コンタクト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合(手動圧着工具)CT150-2B-DC
寸法A(mm)2.5
トラスコ品番417-7983
内容量1袋(100本)注文コード49026381品番DC-20-18S-PKG100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Dsubシリーズは世界中で幅広く使用されており、FA機器、通信機器など多岐にわたり使用されている高信頼型コネクタです。圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD※UタイプのEMI対策型です。

適合(手動圧着工具)CT150-2B-DCトラスコ品番417-7983材質銅合金(金メッキ仕上)質量(g)26.2寸法A(mm)2.5寸法B(mm)2.4被覆外径(mm)1.95以下適合電線範囲 AWG(#)18~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする