曜日別特売
GP-101S ガス式はんだこてホビー goot(太洋電機産業) 49031227

ガス式はんだこてホビー

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
49031227
品番
GP-101S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

コテ先は熱効率の良い真鍮製です。
コンパクトなガス式はんだこてです。
秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて10~60W相当(最高温度480℃はんだこて使用時)の熱量を自由にコントロールできます。

付属品
コテ先:GP-101T-2.4C
トラスコ品番
398-5610
全長(mm)
157
質量(g)
43
規格
RoHS指令
最高温度(℃)
480(はんだこて使用時)
燃焼方式
ガス燃焼加熱方式
連続使用時間
45分
使用ガス
ブタンガス
ガス充填量(mL)
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49031227
2021-11-12
用途: 使い感は良いと思うが・・・
運輸・通信業

補充ガスを入れるが思うより使えない商品。
ガス漏れ等が有るのか分からないが使い勝手が悪い。
コードレスなので野外使用は便利だが長く使えない。

対象商品 : 49031227
2021-04-15
用途: 屋外での電工作業

最初に購入した小手先が疲れて来たので二回目の購入です。コード不要なので作業性がよく電源不要で携帯性にも優れていますので、自然にハンダ作業はこれだけになってしまいました。

対象商品 : 49031227
2018-10-25
用途: 屋外でのハンダ作業

コンセントのない環境でのハンダ付けに重宝していますが、
火力が強くて温まるのが早いので屋内での作業でもこれを使うことが多いです。
不満と言えば点火方式かな。
コツと勇気がいります。www

対象商品 : 49031227
2018-05-25
用途: 電源の無い所で配線のハンダ付けに使用
サウンド・レコ電気・ガス・熱供給・水道業

20年ぐらい前からこの同じ物を現在も使用しています。そろそろ新しい物と交換使用と探していた所みつかり注文しました。

対象商品 : 49031227
2018-03-19
用途: ライニング補修作業
製造業

温度が一定にできるので作業がやりやすい。ありがとうございました。

対象商品 : 49031227
2017-04-07
用途: 車の配線修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

いちいち駐車場まで延長コードを引っ張る必要がなく、すぐに使えて便利です

対象商品 : 49031227
2017-07-10
用途: おもちゃ修理で利用する
その他業種

未だ余り利用していませんが、今後利用する機会が増えると思います。楽しみにしています。

対象商品 : 49031227
2015-10-16
用途: 出張先での半田作業

着火がスムーズに出来て、半田が溶ける迄の時間が早いので満足しています。以前試用していた物が、こて先の劣化したため再度の購入になります。それでも3年以上使用できたので耐久性もそこそこ有ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする