SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)割ピン式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49043355 品番 100-1-CL
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別) アウトレット
¥859689

JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。

ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 仕様コネクティングリンク(割りピン形) トラスコ品番412-4511 材質(本体)スチール 質量(g)113.4 種類ローラーチェーン 列数1 適合チェーンNo.100 最大許容張力(kN)29.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
コンベアチェーンの継ぎ手交換
農・林・水産業

寸法、サイズに問題なし ただ、割ピンが曲げた状態で梱包されているので、抜いて曲げを直して刺しなおす…入れずらかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする