※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBR-PRIMEローラチエン継手(コネクティングリンク)割ピン式

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49043407 品番 140-1-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。

ピッチ(mm)44.45 リンク内幅(mm)25.4 仕様コネクティングリンク(割りピン形) トラスコ品番412-4570 材質(本体)スチール 質量(g)295.2 種類ローラーチェーン 列数1 適合チェーンNo.140 最大許容張力(kN)52.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
コンベアチェーンの継ぎ手交換
農・林・水産業

寸法、サイズに問題なし ただ、割ピンが曲げた状態で梱包されているので、抜いて曲げを直して刺しなおす…入れずらかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする