フッ素ゴムチューブ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 49046654 品番 BTC-1X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。

外径×内径(Φmm)3×1 全長(m)1 使用圧力(MPa)0 用途研究分野や工業用として使用されます。 トラスコ品番419-7500 材質フッ素ゴム 質量(g)12.6 内径(Φmm)1 使用温度範囲-20〜200℃ 外径(Φmm)3 使用流体耐熱、耐油、耐薬剤 適合流体キシレン、硫酸、塩水など 内径(mm)1 特性耐熱、耐油、耐薬剤
注意
※開放式配管でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49046706
2025-11-24
用途:
コンプレッサーの水抜き
製造業

一回,水を出したが、まだ漏れていない。
とりあえず、まだ、いけると思います。

対象商品:
49046663
2017-04-14
用途:
ヤマハ2ストスクーターのメンテナンス
製造業

オイルポンプからキャブレターに、つなげるホースとして使用しました。
柔らかく良く曲がり、しなやかで粘り強いゴムで、耐久性もあります。

2人が参考にしています
対象商品:
49046672
2016-08-17
用途:
チエンソーの修理
建設業・工事業

このゴムチューブなかなか売てないんです

対象商品:
49046697
2015-08-06
用途:
溶剤などの液体を吸引する時に使用
マリエンバード工房株式会社 様

メートル単位で注文できれば良いのですが、1メートルずつカットされてしまうのが難点。つなげながら使用してます。
使用感は柔らかく使いやすいです。アタック性のある溶剤に対しても、とくに変質は無く使用できています。

2人が参考にしています
対象商品:
49046697
2016-02-15
用途:
緩衝材、他

期待通りでした。

対象商品:
49046663
2015-11-30
用途:
インクライン用

使用感は満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする