※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の いたずら防止ねじ
SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
49235496
品番
SLT-M4-6-TZB
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
頭部形状
低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
質量(g)
1.1
寸法L(mm)
6
種別
全ねじ
寸法L1(mm)
3.1
寸法t(mm)
1.75
寸法D1(mm)
7
適合レンチ
SKX-20