※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の いたずら防止ねじ
SLT ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
49235557
品番
SLT-M5-25-TZB
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
頭部形状
低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
質量(g)
4.2
寸法L(mm)
25
種別
全ねじ
寸法L1(mm)
3.65
寸法t(mm)
2
寸法D1(mm)
8.5
適合レンチ
SKX-25