NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の いたずら防止ねじ
SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49272666
品番
SRBS-M3-16
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
SUS304
ねじの呼び
M3
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
質量(g)
0.8
寸法L(mm)
16
寸法L1(mm)
1.65
寸法D1(mm)
5.7
寸法l(mm)
16
寸法m(mm)
M3
適合レンチ
SRX-10