NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の いたずら防止ねじ
SRBS ヘクサロビュラ穴付きボタンボルト(ピンつき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49272946
品番
SRBS-M8-12
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
SUS304
ねじの呼び
M8
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
質量(g)
6.8
寸法L(mm)
12
寸法L1(mm)
4.4
寸法D1(mm)
14
寸法l(mm)
12
寸法m(mm)
M8
適合レンチ
SRX-40