NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の いたずら防止ねじ
SRHS 六角穴付きボタンボルト(ピンつき)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M3
注文コード
49273926
品番
SRHS-M3-10
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
ねじの呼び
M3
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴(ピン付)
質量(g)
0.77
種別
全ねじ