※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の いたずら防止ねじ
SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49279763
品番
SSTS-M2-8
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
頭部形状
極低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
質量(g)
0.3
寸法L(mm)
8
種別
全ねじ
寸法L1(mm)
1.2
寸法D1(mm)
4
最大締付トルク(N・m)
0.5
適合レンチ
SKX-5