※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の いたずら防止ねじ
SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49279842
品番
SSTS-M4-8
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
頭部形状
極低頭
穴の形状
ヘクサロビュラ穴
質量(g)
1.07
寸法L(mm)
8
種別
全ねじ
寸法L1(mm)
1.5
寸法D1(mm)
8
最大締付トルク(N・m)
2
適合レンチ
SKX-10