サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19-958-5840 スパイラルホース CEJN(セイン) 49315674 19-958-5840 スパイラルホース CEJN(セイン) 49315674

スパイラルホース

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49315674 品番 19-958-5840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。

適合ホース内径×外径(Φmm)5×8 使用範囲(m)4 最高使用圧力(MPa)1 用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に 材質(本体)エステルベースポリウレタン 内径(Φmm)5 全長(m)5 寸法A(mm)930 外径(Φmm)8 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)500 寸法C(mm)330 適合流体エアー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
工場用品
自動車・二輪車・自転車関連業

これはビックリ、使いやすく品質がかなり良い。コイル巻き形状も今までの中で一番良いと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
49315647
2026-01-20
用途:
ダスト用

ホースがそこそこ硬すぎるので買ってそのままです。使用しずらい

対象商品:
49315674
2024-08-22
用途:
タイヤチェンジャーの修理

付けたばかりなので耐久性は不明ですが、格安で修理することができました。

対象商品:
49315647
2024-05-01
用途:
二輪車・自動車の整備
サービス業

コンプレッサーから引いたエアの先端でエアブロー用として使用しています。他社品と違って経年劣化で割れたりせず長持ちします。柔らかく長さに余裕があるのも良い点です。

対象商品:
49315683
2023-04-01
用途:
エアツール用
コスモソリューション 様 (サービス業)

適度な柔軟性があり、コイル部分の大きさもちょうど良いので使いやすいです。モノタロウさんの樹脂カプラーと組み合わせて使っています。

対象商品:
49315638
2023-05-15
用途:
設備メンテナンス用

コイルチューブは取り回しが良いので助かります。無駄に引っ掛かることもないので
安全に作業できます。

対象商品:
49315638
2022-07-19
用途:
吹き飛ばし
その他業種

ホースが劣化したので買い換えようとしてこんな商品があってとても良かった

1人が参考にしています
対象商品:
49315647
2024-06-24
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

エアーツールメンテナンスに使用
劣化してた為交換 取付け加工問題無しです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする