※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ315eSafe スパイラルホースキット(カップリング付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49316033 品番 19-958-5840eCN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

カップリングはワンタッチ接続、分離時には自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

適合ホース内径×外径(Φmm)5×8 全長(m)5 最高使用圧力(MPa)1 用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に 内径(Φmm)5 寸法A(mm)930 外径(Φmm)8 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)500 寸法C(mm)330 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 適合流体エアー 使用範囲(m)4 継手eSafeカップリング、ニップル

商品説明動画

セイン ホースキット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする