曜日別特売
L-7113ID-12V Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT 49378535

Kingbright 可視光LED

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)仕様LED色:赤●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:14 V●光度:30 mcd●ピン数:2●ビュー角:30°●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ色:赤●Kingbrightスルーホール抵抗器LEDシリーズ. Kingbright製の抵抗器LEDランプには、3 mm及び5 mmのパッケージオプションを用意しています。 これらのLEDには、電流制限抵抗器が内蔵されています。 12 Vの電源と一緒にこの抵抗器LEDを使用する場合、外部電流リミッタは必要ありません。 このため、この抵抗器LEDはコスト効果の高いソリューションになり、貴重なスペースを節約し、抵抗器にかかる余分なコストを排除できます。 これらの抵抗器シリーズには様々なカラーが用意されており、視野角は60 °と広いです。注文コード49378535品番L-7113ID-12V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:14 V●光度:30 mcd●ピン数:2●ビュー角:30°●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ色:赤●Kingbrightスルーホール抵抗器LEDシリーズ. Kingbright製の抵抗器LEDランプには、3 mm及び5 mmのパッケージオプションを用意しています。 これらのLEDには、電流制限抵抗器が内蔵されています。 12 Vの電源と一緒にこの抵抗器LEDを使用する場合、外部電流リミッタは必要ありません。 このため、この抵抗器LEDはコスト効果の高いソリューションになり、貴重なスペースを節約し、抵抗器にかかる余分なコストを排除できます。 これらの抵抗器シリーズには様々なカラーが用意されており、視野角は60 °と広いです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49379689
2024-08-05
用途: 色変更用。
木下商会サービス業

オレンジ色をグリーン色に変更する為に購入しました。
少し暗くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする