曜日別特売
L-934SRD-J4 Kingbright 可視光LED KINGBRIGHT 49378569

Kingbright 可視光LED

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)仕様LED色:赤●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:1.5 cd●ピン数:2●ビュー角:40 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:640 nm●寸法:3 x 4.6mm●LED材質:AlInGaP●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright製のLEDは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージに収納されています。拡散及び無色透明のレンズタイプで提供され、様々なカラーオプションを揃えています。3 mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高い業界標準パッケージに収納されているので、低消費電力と長寿命が実現されます。注文コード49378569品番L-934SRD-J4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:1.5 cd●ピン数:2●ビュー角:40 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:640 nm●寸法:3 x 4.6mm●LED材質:AlInGaP●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright製のLEDは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージに収納されています。拡散及び無色透明のレンズタイプで提供され、様々なカラーオプションを揃えています。3 mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高い業界標準パッケージに収納されているので、低消費電力と長寿命が実現されます。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49379689
2024-08-05
用途: 色変更用。
木下商会サービス業

オレンジ色をグリーン色に変更する為に購入しました。
少し暗くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする