耐圧ホース インダス パスカル4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50m) 内径×外径(Φmm)25.0×34.6 注文コード49419457 品番パスカル4-25 OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,390
販売価格(税別)
54,900
この商品は内径×外径・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

色の種類により、用途や輸送物の識別管理が可能

内径×外径(Φmm)25.0×34.6 オレンジ 用途土木・建設工事におけるセメントミルク等のデリバリー及び充填用 仕様耐圧性・耐久性 材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂 質量(kg)26.5 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5〜50 内径(Φmm)25 外径(Φmm)34.6 許容圧力(MPa)0〜4.0 特性耐圧
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする