THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川・松本用 生爪(高爪)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
49421085
品番
HN-12-90-1.5
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
120
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
M12
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
50
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C