THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川・松本用 生爪(高爪)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
49421094
品番
HN-6-60
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
M10
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
36
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C