THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
北川・松本用 生爪(高爪)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
49421128
品番
HN-8-90
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
M12
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
45
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法P(mm)
1.5
材質
S50C